Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 2-Ringe 25mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 2-Ringe 25mm schwarz
Ringbuch A4 2-Ringe 25mm schwarz
Ringbuch A4 2-Ringe 25mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT42100095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42100095
EAN/GTIN:
     4002432367313
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Standard
  • Mechanik: 2-Ring-Comi-D-Mechanik und Blattniederhalter
  • Ringdurchmesser: 25 mm
  • Füllhöhe: 20 mm
  • Rückenbreite: 41 mm
  • Material: Einband aus Pappe (RC), außen mit PP-beschichtetem Papier kaschiert
  • Format: 318 x 272 mm
  • für A4 Überbreite
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattanzahl:
250 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
275 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
25 mm
Höhe:
318 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Kombimechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch schwarz a4 2rg, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 4210, Standardringbuch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 5,56*
2 Tage
24
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 5,59*
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 5,61*
Lager 467
24
€ 5,87*
ab € 3,36*
€ 5,72*
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,11*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.