Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftenmappe, PP-kaschiert Leitz 5700-00-85, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020505
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5700-00-85
EAN/GTIN:
     4002432317806
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Starker, strapazierfähiger, PP-kaschierter Einband (Recycling-Graupappe). Dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen. Einlagen aus grauem Löschkarton (RC) mit verstärkten Wendetaben und drei Sichtlöchern. Aufklappbares Beschriftungsfenster zum einfachen Austausch des Beschriftungsschildes am Vorderdeckel.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Beschriftungsschild:
ja
Ausstattung:
Fächerblock aus grauem, saugfähigem Löschkarton (RC). Mit ve
Anzahl Fächer:
20
Höhe:
340
Breite:
240
Farbe Fächerblock:
grau
Anzahl Sichtlöcher:
4
für Format:
DIN A4
Material Einband:
Graupappe (RC), PP-kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Wiedervorlagemappe, leitz unterschriftenmappe 20 fächer, unterschriftenmappe leitz, unterschriftenmappen grau, Unterschriftenmappe, PP-kaschiert, Ordnungs-Mappe (Unterschriftsmappe), Ordnungsmappe (Unterschriftsmappe), Ordnungsmittel, Signaturmappe, Signaturmappen, Unterschriften-Mappe, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 17,58*
1 Tag
54
1
€ 5,49*
ab € 12,47*
€ 17,60*
1
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 18,48*
1
€ 7,95*
ab € 13,42*
€ 19,63*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 31,01*
€ 40,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
57000035
ab € 12,03*
Ähnlich
Leitz
57000025
ab € 13,42*
Ähnlich
Leitz
57000095
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.