Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Unterschriftsmappe 57000085 DIN A4 20Fächer Graupappe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/058/l017058u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/058/l017058u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127047281
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     57000085
EAN/GTIN:
     4002432317806
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Unterschriftenmappe
Unterschriftsmappe
Die Unterschriftenmappe mit verstärkten Wendetaben besteht zu 90 % aus 100 % recyceltem Material. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreißen geschützt ist. Mit aufklappbarem Fenster zum Austauschen des Beschriftungsschildes.
Weitere Informationen:
Maße:
24 x 34 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Graupappe, 100 % recycelt
Material außen:
Polypropylenfolie
Farbe:
grau
Farbe des Fächerblocks:
grau
Anzahl der Fächer:
20 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Unterschriftenmappe
Weitere Suchbegriffe: Wiedervorlagemappe, leitz unterschriftenmappe 20 fächer, unterschriftenmappe leitz, unterschriftenmappen grau, Dokumentenmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Postordner, Signaturmappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftmappen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 12,39*
€ 17,64*
2 Tage
45
1
€ 5,49*
ab € 12,47*
€ 17,66*
1
€ 4,00*
ab € 13,02*
€ 18,52*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,59*
€ 19,92*
1
€ 6,95*
ab € 13,77*
€ 20,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
57000035
ab € 12,07*
Ähnlich
Leitz
57000025
ab € 13,35*
Ähnlich
Leitz
57000095
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.