Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Register, Kunststoff DURABLE 6221-05, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012416
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6221-05
EAN/GTIN:
     4005546620145
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Aus Spezial-Registerfolie. Hohe Reißfestigkeit, besonders einreißgeschützte Grifftaben durch Spezial-Umschweißung. Auswechselbare Einsteckschilder, numerisch, blanko und blanko mit Farbstreifen, liegen bei. Bedruckbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
für Format:
DIN A4
Höhe:
297
Tabe:
blanko, auswechselbar
Besonderheit:
glasklare, umschweißte Tabe, beschriftbar mit Hilfe DURAPRIN
Material:
Hartfolie
Breite:
215
Lochung:
Universallochung
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Anzahl Blatt:
10
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie, kunststoff-register durable, kunststoff register, Blanko-Register, Kunststoff, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Schräg-Register, Schrägregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,95*
ab € 3,52*
€ 5,82*
1 Tag
36
1
€ 5,49*
ab € 3,55*
€ 5,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,51*
€ 5,84*
2 Tage
87
1
€ 2,90*
ab € 3,71*
€ 6,07*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 8,53*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663219
ab € 5,56*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,93*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,2515*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
644110
ab € 1,30*
Ähnlich
Durable
682119
ab € 3,43*
Ähnlich
Durable
683119
ab € 4,00*
Ähnlich
Durable
644102
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.