Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A - Z, Kunststoff DURABLE 6150-02, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012410
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6150-02
EAN/GTIN:
     4005546665252
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Mit geprägten Taben.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
für Format:
DIN A4
Höhe:
297
Lochung:
60/80 + 3x 80 mm
Besonderheit:
geprägte Tabe
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
230
Tabe:
A - Z
Anzahl Blatt:
20
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, ordnerregister a-z pp a4 weiß, kunststoff-register durable, kunststoff-register 20-teilig, Register A - Z, Kunststoff, A - Z-Register aus Kunststoff, Blanko-Register, Buchstaben-Register, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Register, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,45*
€ 2,52*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,701*
€ 2,547*
3 Tage
58
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,61*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,57*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,81*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,16*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,87*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,05*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,35*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,26*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,04*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,17*
Ähnlich
Durable
622405
ab € 9,48*
Ähnlich
Durable
682419
ab € 9,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.