Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Register, Kunststoff DURABLE 6224-05, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012360
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6224-05
EAN/GTIN:
     4005546620220
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Aus Spezial-Registerfolie. Hohe Reißfestigkeit, besonders einreißgeschützte Grifftaben durch Spezial-Umschweißung. Auswechselbare Einsteckschilder, numerisch, blanko und blanko mit Farbstreifen, liegen bei. Bedruckbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
für Format:
DIN A4
Höhe:
297
Tabe:
blanko, auswechselbar
Besonderheit:
glasklare, umschweißte Tabe, beschriftbar mit Hilfe DURAPRIN
Material:
Hartfolie
Breite:
215
Lochung:
Universallochung
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Anzahl Blatt:
25
Weitere Suchbegriffe: Buchstabenregister, abc-Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, durable ordnerregister din a4 blanko hartfolie, kunststoff-register durable, kunststoff register, Blanko-Register, Kunststoff, Buchstaben-Register, Karton-Register, Kartonregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,48*
€ 14,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,52*
€ 14,38*
€ 5,50*
ab € 10,79*
€ 17,10*
4 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 10,66*
€ 18,64*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 21,70*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,81*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,16*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,87*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
615002
ab € 1,45*
Ähnlich
Durable
644210
ab € 1,96*
Ähnlich
Durable
682219
ab € 7,05*
Ähnlich
Durable
622205
ab € 6,35*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,26*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,04*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,17*
Ähnlich
Durable
682419
ab € 9,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.