Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Register, Papier Leitz 1226-00-85, für Format A5 quer, Tabe blanko, 12 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012314
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1226-00-85
EAN/GTIN:
     4002432328468
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Maxi-Register
Register Überbreite
Aus Tauenpapier 100 g/m², mit Linienaufdruck zur Beschriftung auf dem ersten Blatt. Blanko-Tabe zur individuellen Beschriftung und Nutzung. Strapazierfähig durch Verstärkung der Tabe und durch Lochverstärkung des 1. Blattes. Bei Überbreite auch zur Nutzung von Prospekthüllen geeignet - die Taben bleiben sichtbar.
Lochung 2-fach, bedruckbar mit Schreibgerät, Beschriftungsschild auswechselbar nein, Breite 240mm, Höhe 160mm, Papiergewicht 100g/m², Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A5 quer
Tabe:
blanko
Farbe:
grau
Lochung:
2-fach
bedruckbar mit:
Schreibgerät
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Anzahl Blatt:
12
Breite:
240
Höhe:
160
Papiergewicht:
100
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Tauenpapier
Weitere Suchbegriffe: Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, leitz papierregister blanko a5, maxi-register leitz, maxi register, Blanko-Register, Papier, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister, Ordnerregister (PC-beschriftbar), PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
507
1
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,11*
1 Tag
378
1
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 3,14*
9 Tage
38
1
€ 5,87*
ab € 1,87*
€ 3,25*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,90*
€ 3,27*
Lager 107
136
1
€ 4,30*
ab € 4,73*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12240085
ab € 1,52*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
12920000
ab € 2,92*
Zubehör
Leitz
13240085
ab € 45,40*
Zubehör
Leitz
13360085
ab € 64,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.