Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Crystal VELOFLEX® 4530 100, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011993
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4530 100
EAN/GTIN:
     4000225062865
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Aus starker PP-Folie, in Streifenoptik. Mit abgeschrägter Klappe und Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Öffnung:
oben
Fassungsvermögen:
100
dokumentenecht:
ja
Abheftvorrichtung:
nein
Oberfläche:
glänzend
für Format:
DIN A4
für Anzahl Blatt:
100
Besonderheit:
mit abgeschrägter Klappe, in Streifenoptik
Material:
Polypropylen (PP)
Papiereinlage:
nein
Art des Verschlusses:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, Dokumentenbox, Sammelbox, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Standard-Ordner, Standardordner, veloflex sammelbox transparent a4, standard ordner, veloflex dokumentenhülle mit klappe, Dokumententasche Crystal, Abhefthülle für Kataloge, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Faltentasche, Hülle, Hüllen, Prospekhülle mit Außentasche, Prospekthülle, Prospekthülle mit Außentasche, Prospekthülle mit Innentaschen, Prospekthüllen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,824*
€ 1,251*
3 Tage
113
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,38*
2 Tage
1165
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,51*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,77*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5342100
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.