Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche mit Druckknopf DIN A4 quer FolderSys® 40111-00, Aufhängeloch nein, farblos-glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011986
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40111-00
EAN/GTIN:
     4250037417074
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Mit Druckknopf-Verschluss aus glänzender Folie, dokumentenecht.
Inhalt der Packung 10 Stück, Oberfläche glänzend, Breite 335mm, Höhe 235mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4 quer
Farbe:
farblos-glänzend
Inhalt der Packung:
10 Stück
Aufhängeloch:
nein
Oberfläche:
glänzend
Breite:
335
Höhe:
235
Folienstärke:
200
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Sammeltasche, PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, sammelmappe a4 transparent, din 335, dokumentenmappe a4, Dokumententasche mit Druckknopf DIN A4 q, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Dokumentenhalter, Hülle, Hüllen, Sichttasche, Sichttaschen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,54*
10
€ 6,95*
ab € 0,429*
€ 0,663*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,43*
€ 0,67*
1 Tag
630
10
€ 5,95*
ab € 0,499*
€ 0,749*
10
€ 7,95*
ab € 0,508*
€ 0,785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
10657930
ab € 0,51*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4530100
ab € 0,76*
Ähnlich
FolderSys
40111-24
ab € 0,421*
Ähnlich
FolderSys
40111-44
ab € 0,36*
Ähnlich
FolderSys
40111-84
ab € 0,421*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.