Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Super Premium Leitz 4153-00-35, für Format A4, Folienstärke 150µm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011825
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4153-00-35
EAN/GTIN:
     4002432308224
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aus hochwertiger und stabiler Hartfolie, dokumentenecht mit geklebter Unterseite für ein edles Erscheinungsbild. Extragroßer Greifausschnitt erleichtert Entnehmen und Einlegen von Schriftgut.
dokumentenecht ja, Oberfläche glasklar, Greifausschnitt ja, Kantenschweißnaht nein, Spitzenqualität Hüllen ja, Öffnung oben und rechts
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Farbe:
blau
Folienstärke:
150
dokumentenecht:
ja
Oberfläche:
glasklar
Greifausschnitt:
ja
Kantenklebung:
ja
Kantenschweißnaht:
nein
Spitzenqualität Hüllen:
ja
Öffnung:
oben und rechts
Material:
PVC-Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: sichthülle 150my glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, Sichthülle Super Premium, Akten-Hülle, Aktenhüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Hülle, Hüllen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2389
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,05*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 1,11*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,72*
€ 3,12*
1 Tag
233
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,2665*
€ 8,5265*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,354*
€ 8,654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,03*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,36*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.