Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monatsregister Dez. - Jan., Kunststoff DURABLE 6507-10, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, Dez.-Jan., grau
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, Dez.-Jan., grau
Artikel-Nr.:
     107-011342
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6507-10
EAN/GTIN:
     4005546600567
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Mit geprägten Taben von Dezember bis Januar zum Unterteilen nach Monaten. Universallochung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Tabe:
Dez. - Jan.
für Format:
DIN A4
Höhe:
297
Lochung:
Universallochung
Besonderheit:
geprägte Taben, auch für Ringbücher geeignet
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
230
Anzahl Blatt:
12
Weitere Suchbegriffe: Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, monatsregister a4 pp grau, kunststoff-register durable, kunststoff register, Monatsregister Dez. - Jan., Kunststoff, Blanko-Register, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Karton-Register, Kartonregister, Monatsregister aus Papier, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister (PC-beschriftbar), Papier-Register, Papierregister, PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Register, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,81*
€ 1,20*
3 Tage
55
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,32*
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,8496*
€ 1,3336*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,34*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,44*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663319
ab € 6,46*
Ähnlich
Durable
651410
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
611402
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
641010
ab € 1,49*
Ähnlich
Durable
644610
ab € 2,06*
Ähnlich
Durable
641002
ab € 1,61*
Ähnlich
Durable
681019
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.