Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1062-427385 Herst.-Nr.: DELL-C2423H EAN/GTIN: 5397184567777 |
| |
|
| | |
| LED, 60,5cm (23,8"), Helligkeit 250cd/m2, Full HD, 5ms, HDMI, DP, Lautsprecher Weitere Informationen: | | Hersteller: | Dell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Web Cam, Web Kamera, Webcam, dell 23" bildschirm, web cam, web cam dell |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 171,15* | € 196,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 172,33* | € 196,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 174,73* | € 197,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,69* | € 197,77* | | | | Lager 1062 | | | | | | € 4,45* | ab € 179,05* | € 200,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1062 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1062 | | Versand: Lager 1062 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|