Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTENSO USB-Kabel C315C USB-C auf USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
714079
714079
714079-2
714079-99
Artikel-Nr.:
     1039U-9859714079
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7901002
EAN/GTIN:
     04034303033775
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
INTENSO USB-Kabel C315C USB-C auf USB-C

Schnelligkeit, Langlebigkeit und Stil Dank Schnellladefunktion (PD 3.0 und QC 4.0) mit bis zu 60 Watt kannst du mit dem Intenso USB-Kabel C315C erstaunliche Ladegeschwindigkeiten erreichen, sodass dein Handy in kürzester Zeit wieder einsatzbereit ist. Auch Daten, wie Fotos und Musik werden problemlos in Windeseile mit 480 Mbps synchronisiert. Der verstärkte Knickschutz zwischen dem USB-Stecker und dem Kabel garantiert eine lange Lebensdauer. Hochwertige Materialien, wie der geflochtene Nylonmantel und der elegante Aluminiumstecker machen das Kabel zu einer stilvollen Ergänzung deines technischen Zubehörs. Technische Daten: Kabellänge: 1,5 m Anschluss 1: USB C Anschluss 2: USB C Steckverbinder 1 Geschlecht: Männlich Steckverbinder 2 Geschlecht: Männlich Produktfarbe: Weiß Kabelmantelmaterial: Nylon Art der Kabelummantelung: Geflochten Material Stecker-Gehäuse: Aluminium Maximale Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s Plug & Play: Ja Schnellladung: Ja USB Power Delivery: Ja USB-Stromversorgung Revision: 3.0 USB-Stromversorgung bis zu: 60 W Ausgangsspannung: 20 V Outputstrom (max.): 3 A Gewicht: 40 g

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 5,11*
1
€ 4,99*
ab € 3,49*
€ 5,24*
1
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,59*
1 Tag
16
1
€ 2,90*
ab € 4,32*
€ 6,49*
Lager 1039
58
4
€ 6,99*
ab € 7,36*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,68*
€ 12,709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 9,996
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,36*
€ 8,758
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 42,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7902102
€ 11,51*
Zubehör
Intenso
7901102
€ 5,11*
Zubehör
Intenso
7902002
€ 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.