Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9475 Herst.-Nr.: 7901002 EAN/GTIN: 4034303033775 |
| | |
|
|  |  |
 | Schnelligkeit, Langlebigkeit und Stil Dank Schnellladefunktion (PD und QC) mit bis zu 60 Watt kannst du mit dem Intenso USB-Kabel C315C erstaunliche Ladegeschwindigkeiten erreichen, sodass dein Handy in kürzester Zeit wieder einsatzbereit ist. Auch Daten, wie Fotos und Musik werden problemlos in Windeseile mit 480 Mbps synchronisiert. Der verstärkte Knickschutz zwischen dem USB-Stecker und dem Kabel garantiert eine lange Lebensdauer. Hochwertige Materialien, wie der geflochtene Nylonmantel und der elegante Aluminiumstecker machen das Kabel zu einer stilvollen Ergänzung deines technischen Zubehörs. Highlights - Lade-/Datenkabel
- USB-C auf USB-C Anschluss
- Verstärkter Knickschutz zwischen USB-Connector und Kabel
- Unterstützt Schnellladen (PD 3.0 + QC 4.0) bis 60 W
- Hochwertige Materialien, geflochtener Nylonmantel und elegante Aluminiumstecker
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 68 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 9.3 cm | Breite: | 16.5 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 3,32* | € 5,11* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 3,49* | € 5,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,63* | € 5,59* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 4,32* | € 6,49* |  |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 6,95* | ab € 5,16* | € 7,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|