Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso CABLE USB-C TO USB-C 1.5M/7901002 USB Kabel 1,5 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso CABLE USB-C TO USB-C 1.5M/7901002 USB Kabel 1,5 m USB C Weiß
Intenso CABLE USB-C TO USB-C 1.5M/7901002 USB Kabel 1,5 m USB C Weiß
Intenso CABLE USB-C TO USB-C 1.5M/7901002 USB Kabel 1,5 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116035643
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7901002
EAN/GTIN:
     4034303033775
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Farbe: Weiß
Material: Nylon und Aluminium
Anschlüsse: Anschluss 1: USB-C / Anschluss 2: USB-C
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480Mbps
Max. Spannung: 20V
Max. Stromstärke: 3A
Max. Leistung: 60W
Fast Charging: unterstützt Schnellladen (PD 3.0 + QC 4.0) bis 60W
Besonderheiten: Verstärkter Knickschutz zwischen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Kabelmantelmaterial
Nylon
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7902102
ab € 8,36*
Zubehör
Intenso
7901102
ab € 3,58*
Zubehör
Intenso
7902002
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.