Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGILINK HDMI-Extender-Set HD0057


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LOGILINK
LOGILINK
Artikel-Nr.:
     1039U-9859600833
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     600833
EAN/GTIN:
     4052792067491
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
Datendose
Netzwerkdose
LOGILINK HDMI-Extender-Set HD0057

Das LogiLink Full HD HDMI-Extender-Set (Sende- & Empfangseinheit) überträgt nicht nur brillante 1080p/60 Hz Videosignale über ein Netzwerkkabel, sondern leitet auch USB-, Audio- und IR-Fernbedienungssignale (CEC) über das Netzwerkkabel weiter. So können Sie beispielsweise einen DVD-Player mit der Fernbedienung steuern. Zudem befinden sich zwei USB 2.0-Schnittstellen an der Frontseite, über die Sie weitere Peripheriegeräte wie z. B. Tastatur, Maus und USB-Speichermedien anschließen können. Dabei können Sende- und Empfangseinheit in unterschiedlichen Räumen bis zu 50 m entfernt stehen. Benötigt wird ein Netzwerkkabel mit mindestens der Kategorie 5e (Cat.5e aufwärtskompatibel). Das LogiLink-Extender-Set bietet mit der zusätzlichen KVM-Funktionalität ein besonderes Feature, das für eine Vielzahl an Möglichkeiten genutzt werden kann. Technische Daten: Basiert auf Ethernet Technologie über ein einziges Cat.5e/6/7/8-Kabel Bandbreite: 2,25 Gbit/s bei 225 MHz pro Leitung (6,75 Gbit/s gesamt) Unterstützt unkomprimierte und verlustfreie Full HD A/V-Signalübertragung bis zu 50 m/164 ft Unterstützt Full HD 1080p/60 Hz und Full 3D Unterstützt KVM USB 2.0-Steuerung Unterstützt DDC, HDCP und Infrarot-Übertragung (CEC) Unterstützung von unkomprimiertem Audio wie LPCM 7.1 Unterstützt komprimierte Audiodaten wie DTS, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD Master Audio™ und Dolby TrueHD) Plug-and-play – keine Treiberinstallation nötig Netzteil: DC 12 V/1 A HxBxT: 2,5x6,9x14,5 cm

Weitere Suchbegriffe: USB Extender, usb extender usb 2, usb extender, logilink usb extender, LOGILINK, HDMI-Extender-Set, HD0057, 600833
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,17*
€ 127,23*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 107,05*
€ 136,04*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 168,74*
€ 207,82*
Lager 1039
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 199,34*
€ 242,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 242,19*
€ 288,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 234,56*
€ 279,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 224,79*
€ 267,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,75*
€ 257,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,34*
€ 237,21
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 199,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.