Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859352725 Herst.-Nr.: 352725 EAN/GTIN: 4013674161126 |
| |
|
| | |
| Ladegerät ANSMANN Comfort Multi, mit USB-Eingang Das neue Comfort Multi von ANSMANN lädt Ihre kompatiblen NiMH-Akkus mit bis zu 800 mA schnell und gleichzeitig kontrolliert auf. Das spart Ihnen nicht nur Leerlaufzeit, sondern ermöglicht auch, mit insgesamt weniger Akkus auszukommen.Features:- Das neue Comfort Multi von ANSMANN lädt Ihre kompatiblen NiMH-Akkus mit bis zu 800 mA schnell und gleichzeitig kontrolliert auf. Das spart Ihnen nicht nur Leerlaufzeit, sondern ermöglicht auch, mit insgesamt weniger Akkus auszukommen. Features: Schnellladegerät kann bis zu 4 NiMH-Akkus der Größen Mignon, Micro, Baby, Mono sowie einen 9V-E-Block laden Einzelschachtüberwachung Anzeige des Akku-Status durch mehrfarbige LED pro Ladeschacht Mehrfacher Überladeschutz pro Akku Automatische Abschaltung (-dU) & Erhaltungsladung Akku-Defekt- & Alkaline-Erkennung Weltweit einsetzbar Technische Daten: Eingangsbuchse: Micro USB DC USB Ausgangsspannung: 5V- DC USB Ausgangsstrom: max. 2,4A Anzahl Ladeschächte: 5 Ladestrom: Micro 400mA (1-4), Mignon, Baby, Mono 800mA (1-4), 9V-E-Block 15mA Ladestrom max.: AAA bis 5.650mA, AA, C, D bis 11.300mA, 9V- bis 300mA Gewicht 315 g Maße (BxHxT): 152x47x150 mm Lieferumfang: Comfort Multi USB-Kabel (100 cm) Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, schnellladegerät micro, ladegerät li-ion, ansmann schnellladegerät, Ladegerät, ANSMANN, Comfort, Multi, mit |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 18,56* | € 24,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 19,68* | € 25,06* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,07* | € 26,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,81* | € 27,81* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 58,15* | € 70,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|