|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C3475-1001-0093 Herst.-Nr.: 1001-0093 EAN/GTIN: 4013674161126 |
| |
|
|  |  |
 | Perfekt Laden ist so einfach – "PERFECT 7"- Ladetechnologie Dank der intelligenten "PERFECT 7"-Ladetechnologie sorgt das Comfort Multi präzise und schnell für volle Akkus. Die vollautomatische 7-Stufen-Ladung maximiert die Lebensdauer und die Leistung Ihrer Akkus erheblich. Das innovative Ladeverfahren basiert auf neuesten Erkenntnissen aus der Akku-Forschung und berücksichtigt eine Vielzahl von individuellen Parametern. Somit gehört es zu den höchst entwickelsten und innovativsten Ladegeräten am Markt. PERFECT 7 CHARGING – The next level NiMH charging technology - Kapazitätsschnelltest
Direkt nach dem Einlegen ermittelt der Kapazitätsschnelltest die Restladung Ihres Akkus und zeigt diese im LED-Panel für 5 Sekunden an. Die automatische Erkennung leistungsschwacher Akkus vermeidet negative Überraschungen. - Schonende Vorladung
Ein schwacher oder tiefentladener Akku wird bei Bedarf mit geringerem Strom vorgeladen. - Akku Analyse
Das Akkuverhalten der Zelle wird analysiert und ausgewertet, um festzustellen, ob diese noch zuverlässig nutzbar oder defekt ist. - Schnelllademodus
Das neue Comfort Multi von ANSMANN lädt Ihre kompatiblen NiMH-Akkus mit bis zu 800 mA schnell und gleichzeitig kontrolliert auf. Das spart Ihnen nicht nur Leerlaufzeit, sondern ermöglicht auch, mit insgesamt weniger Akkus auszukommen. - IQ-Abschaltung
Gleich mehrere Schutzmechanismen bewahren die eingelegten Akkus vor Überhitzung und Überladung. So können Sie sich bequem zurücklehnen, während Ihr Akku wieder auf volle Leistungsfähigkeit geladen wird. - Top-Off-Ladung
Bei dieser Stufe wird sichergestellt, dass der Akku schonend zu 100% vollgeladen wird. - Erhaltungsladung
Der Akku wird mittels Ladeimpulse in vollständig geladenem Zustand gehalten
Intuitives und schlichtes Design In Kombination mit einer geeigneten Powerbank kann das Ladegerät auch komplett mobil betrieben werden und ist somit sehr flexibel einsetzbar. Nicht nur über eine Powerbank, sondern auch über jeglichen anderen USB-Anschluss kann das Ladegerät angeschlossen werden. Es funktioniert nach dem einfachen Prinzip einlegen und loslegen. Die übersichtliche Statusanzeige ermöglicht eine intuitive Bedienung. Durch die einfache 3-farbige LED-Anzeige ist das Ablesen des jeweiligen Zellen-Status kinderleicht. Geeignet für Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D und 9V E-Block Akkus Das intelligente Schnellladegerät kann bis zu vier Akkus der Größen Mignon, Micro, Baby, Mono sowie einen 9V E-Block laden. Die Rundzellen-Akkus können dabei gemischt in einen beliebigen Ladeschacht eingelegt werden. Jede Zelle wird während des Ladevorgangs einzeln überwacht und individuell bis zur maximalen Kapazität geladen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, aa akku ladegerät ansmann, universalladegerät |
|  |  |
| |