Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Comfort Multi Akkuladegerät für 5 NiMH Akkus 9V, AA, AAA, C, D, 1.2V/15mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann Comfort Multi Akkuladegerät für 5 NiMH Akkus 9V, AA, AAA, C, D, 1.2V/15mA
Artikel-Nr.:
     108EL-2092408
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Ladende Akkugrößen = 9V, AA, AAA, C, D
Akku-Technologie = NiMH
Ausgangsspannung = 1.2V
Ladestrom = 15mA, 400mA, 800mA
Anzahl zu ladender Akkus = 5
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = Comfort Multi
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
9V, AA, AAA, C, D
Akku-Technologie:
NiMH
Ausgangsspannung:
1.2V
Ladestrom:
15mA, 400mA, 800mA
Anzahl zu ladender Akkus:
5
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
Comfort Multi
Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, schnellladegerät micro, ladegerät li-ion, ansmann schnellladegerät, 2092408, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 10010093, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,77*
€ 25,02*
1
€ 4,50*
ab € 19,67*
€ 25,45*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 20,92*
€ 27,01*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 20,95*
€ 27,23*
2 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 21,83*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.