Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9739008318 Herst.-Nr.: BN-1159930 EAN/GTIN: 4007123565269 |
| |
|
| | |
| Verlängerungssteckdose 2-fach 2.00 m Schwarz - Schutzkontakt, Für die Verwendung im Außenbereich, Garten, Baustelle, usw. Spritzwassergeschützt, IP 44 gemäß VDE. Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44 Ca. 2 m Neopren-Anschlusskabel 2 Steckdosen Schraubaufnahmen zur Befestigung Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, brennenstuhl steckdosenverteiler ip44, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Verlängerungssteckdose, 2-fach, 2, 0, m |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 8,50* | ab € 5,6451* | € 7,6651* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 6,09* | € 8,35* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 6,20* | € 8,45* | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 6,56* | € 8,89* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,51* | € 16,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|