| |
|
| Artikel-Nr.: C956-1160660 Herst.-Nr.: 1160660 EAN/GTIN: 4007123686506 |
| |
|
| | |
| Der Befestigungs- und Fixiergurt eignet sich ideal für die Aufbewahrung und Fixierung von Verlängerungskabeln und Steckdosenleisten. Der Kabel Organizer erleichtert Ihnen die Werkstatt, das Haus, den Lagerraum, das Wohnmobil oder den Garten aufgeräumter und effizienter zu gestalten. Der Gurt ist für Kabel mit bis zu 10m Länge und bis zu einem Kabelquerschnitt von 4,0² geeignet und überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften: - 27cm Länge
- Zur Fixierung IP44 Steckdosenleisten
- Für mehr Ordnung und eine flexible Befestigung
- Ideal für die Eventbranche
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennstuhl verlängerungskabel 10 m, stromverlängerungskabel 10m, brennenstuhl stromverlängerungskabel, befestigungsgurt, fixiergurt, kabel organizer, befestigungsriemen, befestigungsgurt brennenstuhl, brennenstuhl, gurtband, büro zubehör, büro organizer, kabel aufbewahrung, camping, camping zubehör, camping gadgets, wohnwagen zubehör |
| | |
| |