Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1159930 Herst.-Nr.: 1159930 EAN/GTIN: 4007123565269 |
| | |
|
| | |
| Der Steckdosenverteiler IP44 von Brennenstuhl mit 2m Kabellänge besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich für die Verwendung im Außenbereich, wie beispielsweise Garten oder auf der Baustelle hervorragend. Zudem ist die Outdoor-Steckdosenleiste fremdkörper- und Spritzwassergeschützt - die zwei Steckdosen verfügen über selbstschließende Deckel. Dank der Schraublöcher ist eine einfache Befestigung des Steckdosenverteilers möglich. Außerdem überzeugt er durch folgende Eigenschaften: - 2m Neopren-Anschlusskabel
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung
- Steckdosen 230V
- Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, brennenstuhl steckdosenverteiler ip44, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, brennenstuhl, brennstuhl, brennenstuhl steckdosenverteiler, brennstuhl stekdosenverteiler, brennenstuhl verteilersteckdose, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl steckerleiste, brennenstuhl mehrfachsteckdose, brennenstuhl gartensteckdose, steckdosenverteiler 2fach, steckdosenverteiler 2m, steckdosenverteiler für außen, steckdosenverteiler außenbereich, steckdosenverteiler outdoor, steckdosenverteiler für garten, steckdosenverteiler ip44, steckdosenverteiler schwarz, verteilersteckdose 2fach, verteilersteckdose 2m, verteilersteckdose für außen, verteilersteckdose außenbereich, verteilersteckdose outdoor, verteilersteckdose für garten, verteilersteckdose ip44, verteilersteckdose schwarz, steckdosenleiste 2fach, steckdosenleiste 2m, steckdosenleiste für außen, steckdosenleiste außenbereich, steckdosenleiste outdoor, steckerleiste 2fach, steckerleiste 2m, steckerleiste für außen, steckerleiste außenbereich, steckerleiste outdoor, steckerleiste schwarz, mehrfachsteckdose 2fach, mehrfachsteckdose 2m, mehrfachsteckdose für außen, mehrfachsteckdose außenbereich, mehrfachsteckdose outdoor, mehrfachsteckdose für garten, mehrfachsteckdose ip44, gartenstekdose, gartensteckdose 2m, gartensteckdose 2fach, gartensteckdose ip44, gartensteckdose schwarz, outdoor steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 4 | | € 8,50* | ab € 5,9605* | € 8,1605* | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 6,11* | € 8,45* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 6,22* | € 8,55* | | | | | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 6,20* | € 9,00* | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 6,57* | € 9,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 32,642* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|