Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931977139 Herst.-Nr.: 77139 EAN/GTIN: 4040849771392 |
| |
|
| | |
| Digitaler Messschieber 300 mm / 12 Zoll Digitale Schieblehre für die präzise Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung von Objekten bis 300 mmHochwertiges Messwerkzeug aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit stufenlos gleitendem Schieber und Feststellschraube für komfortables ArbeitenGroße, 5-stellige LCD-Anzeige, 12 x 38 mm mit einer Auflösung von 0,01 mm / 0,0005 ZollAnzeige wahlweise in Zoll oder MillimeternMessgenauigkeit nach DIN 862 (Fehlergrenze: 30 µm), Messgeschwindigkeit: max. 1,5 m/sNulltaste zum Zurücksetzen oder zum Definieren eines relativen Nullpunktes, z. B. für die Messung der Größendifferenz zweier ObjekteMit An-/Austaste und einem integrierten Timer, der die Anzeige zur Batterieschonung automatisch nach 5 Minuten abschaltet (LR44 Knopfzelle inklusive) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, digitaler werkstattmessschieber, werkstatt messschieber, Goobay, Digitaler, Messschieber, 300, mm, 77139 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,21* | € 62,14* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 61,62* | € 79,60* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,49* | € 103,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|