|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-98749208 Herst.-Nr.: 77139 EAN/GTIN: 4040849771392 |
| |
|
|  |  |
 | für Messungen von 0 mm - 300 mm Digitale Schieblehre für Haushalt und Industrie, um Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen vorzunehmen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 395 mm |  | Tiefe | 101 mm |  | Höhe | 8 mm |  | Gewicht | 269 g | Energie | Akku-/Batterietyp | LR44 |  | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Technische Details | Typ | Digital |  | Distanzmaßsystem | Imperial, Metrisch |  | Messbereich | 300 mm |  | Messgenauigkeit | 30 µm |  | Material | Edelstahl |  | Wiederholbarkeit | 0.01 mm |  | Automatische Abschaltung | Ja |  | Zertifizierung | WEEE, CE | Verpackungsdaten | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |