Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6F22/9V Block (6122), Lithium Batterie, 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6F22/9V
6F22/9V
Artikel-Nr.:
     1039U-931949596
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     49596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
6F22/9V Block (6122), Lithium Batterie, 9 V

Lithium Batterie, 9 V

- VARTA Blockbatterien 6122 erfüllen höchste Anforderungen mit einem Maximum an Leistung und Ausdauer.

- Die 9-V-Batterie arbeitet auch unter extremen Temperaturen von -40 bis +60 °C außerordentlich zuverlässig.

- VARTA Lithium-Batterien 6F22 sind ideal für Sport- und Outdoor-Einsätze geeignet, da sie bis zu 38 % leichter als Alkaline-Batterien sind.

- Eignen sich für energieintensive Digitalkameras, GPS-Geräte und Rauchmelder

- Die VARTA 9-V-Blockbatterie besitzt auch noch nach 10 Jahren Lagerung eine zuverlässige Leistung.

- Die Batterie ist ein Markenprodukt von hoher Qualität („Made in Germany“).

-

IEC-Name: 6F22
Baugröße: 9V Block
Spannung: 9 V
Höhe: 26.5 mm
Länge: 48.5 mm
Herstellerbezeichnung: 6122
Modellbezeichnung: 6122
Gewicht: 36.4 g
Breite: 17.5 mm
wiederaufladbar: nein
Technologie: Lithium Batterie

Angebote (62)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,86*
€ 7,16*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,98*
€ 7,27*
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,06*
€ 7,40*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 7,40*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,39*
€ 17,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,34*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,10*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,50*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,49*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
Ähnlich
Varta
4022211111
ab € 0,731*
Ähnlich
Ultralife
U9VL-J-P - 9V
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.