Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > 9V-Block Akku

  9v block akku  (66 Angebote unter 27.673.002 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „9v block akku“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"9V-Block Akku"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück) (21 Angebote) 
Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentla...
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (6 Stück) (1 Angebot) 
Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentla...
Ansmann
5035453-590-3
ab € 34,25*
pro Stück
 
 Paket
Ansmann Accu, 9V Block 6F22, 250 mAh Nickel-Metallhydrid (NiMH) (2 Angebote) 
NiMH- und NiCd-Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiCd-/NiMH-Akkus in elektronischen Kleingeräten wie Discman, Audiogeräten, Tasch...
Ansmann
5030332
ab € 18,25*
pro Stück
 
 Stück
Varta Recharge Accu Power (3 Angebote) 
Varta Recharge Accu Power - Batterie 9V - NiMH - (wiederaufladbar) - 200 mAh
Varta
56722 101 111
ab € 6,57*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN Akku 9V 200mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück) (31 Angebote) 
Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentla...
Ansmann
5035342
ab € 6,65*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN 9V Akku Typ 280mAh NiMH - E-Block (2 Stück) (1 Angebot) 
9V Akku E-Block 280mAh Geringe Selbstentladung Akkus mit geringer Selbstentladung wie unsere 280mAh Akkus sind bestens geeignet für Geräte, die lange mit einer Akkuladung auskommen wie Multimeter u...
Ansmann
1325-0001
ab € 10,24*
pro Box
 
 Paket
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Akku Li-Ion 500 mAh 7.4 V 1 St. (3 Angebote) 
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Akku Li-Ion 500 mAh 7.4 V 1 St. VOLTCRAFT LiIon 9 V Block-Akku Minimale Selbstentladung Hohe Energiedichte Geringeres Gewicht Temperaturbereich -20 bis +60 °C Die Lithium ...
Voltcraft
VC-12714055
ab € 9,72*
pro Stück
 
 Stück
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Akku NiMH 250 mAh 8.4 V 1 St. (3 Angebote) 
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Akku NiMH 250 mAh 8.4 V 1 St. VOLTCRAFT NiMH 9 V Block-Akku 250 mAh Leistungsstark und langlebig Temperaturbereich -10 bis +50 °C Leistungsstarker 9-V-Block-Akku für den r...
Voltcraft
VC-12714050
ab € 5,31*
pro Stück
 
 Packung
GP Battery
201219
ab € 6,06*
pro Stück
 
 Stück
Energizer ENRPP3P1 (12 Angebote)
Energizer
635584
ab € 4,06*
pro Stück
 
 Stück
NiMH-Accu E-9V-Block 0,16 Ah=1818612 (1 Angebot) 
NiMH-Accu E-9V-Block 0,16 Ah=1818612
Comp
11.5353
ab € 30,82*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN Lithium-Ionen Akku 9V E-Block Typ 400 (min. 340 mAh) (18 Angebote) 
ANSMANN Lithium-Ionen Akku 9V E-Block Typ 400 (min. 340 mAh) ANSMANN Lithium-Ionen Akku 9V E-Block Typ 400 (min. 340 mAh), mit Safety Board, stabile Spannung von 9 V über den kompletten Einsatzzeit...
Ansmann
1315-0005
ab € 12,96*
pro Paket
 
 Stück
Camelion Batterien
17025122
ab € 5,32*
pro Stück
 
 Stück
Tecxus 9V 280mAh NiMH 1-BL Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH) (1 Angebot) 
Akku Ni-Mh 9V-Block 280 mAh Blister Diese hochwertigen Energiespender eignen sich besonders für den Einsatz von häufig in Gebrauch stehenden Geräten und bieten somit auf lange Zeit eine kostengünst...
Tecxus
23754
ab € 9,56*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück) (1 Angebot) 
Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentla...
Ansmann
5035453-590-2
ab € 25,23*
pro Stück
 
 Paket
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 9v block akku
^

9V-Block-Akku für Energie in kompakter Form

Ein 9V-Block-Akku ist ein sehr kompakter Energiespeicher. Solche Akkus werden überwiegend in Geräten eingesetzt, die eine relativ hohe Spannung benötigen und wenig Platz für den Einsatz von Energiespeichern bieten. Dazu gehören beispielsweise Messgeräte verschiedenster Art. Aufgrund der Tatsache, dass ein 9V-Block-Akku sehr klein ist und trotzdem die relativ hohe Spannung von neun Volt bereitstellt, sind die Kapazitäten dieser Standard-Akkus relativ gering. Während andere Akkusorten mit Kapazitäten von weit mehr als 2000 Milliampere verfügbar sind, muss sich ein 9V-Block-Akku mit maximalen Kapazitäten von rund 300 Milliampere begnügen. Seit Kurzem gibt es auch 9V-Block-Akkus in der Lithium-Ionen-Technik. Diese vereinen die Vorteile dieser Akkutechnologie mit der Kompaktheit von 9V-Blockbatterien.

Nicht alle 9V-Block-Akkus haben auch eine Betriebsspannung von neun Volt

Die meisten Akkuzellen besitzen eine Ausgangsspannung von 1,2 Volt. Durch die Reihenschaltung dieser Akkuzellen kommt bei vielen 9V-Block-Akkus eine Gesamtspannung von 8,4 Volt zustande. Die meisten Geräte kommen aber problemlos damit klar.

Die Akkutechnologie spielt eine wesentliche Rolle

  • 9V-Block-Akkus in der Technik Nickel-Cadmium verschwinden nach und nach vom Markt, so wie dies auch bei den meisten anderen Akkus der Fall ist.
  • Der momentane Vorreiter auch bei dieser Akkusorte ist die Nickelmetall-Hydrid-Technik.
  • Eine Neuheit stellen hingegen 9V-Block-Akkus mit Lithium-Ionen-Technik dar. Der Vorteil bei diesen Akkus ist der, dass sie eine äußerst geringe Selbstentladung besitzen und der gefürchtete Memoryeffekt nicht zutage tritt.

Auch bei 9V-Block-Akkus steigen die erhältlichen Kapazitäten

Neue Akkutechnologien bringen es mit sich, dass auch bei 9V-Block-Akkus die Kapazitäten mittlerweile höher werden. Vereinzelt sind dadurch bei diesen Akkusorten Kapazitäten von bis zu 500 Milliampere erhältlich. Diese Akkus stellen jedoch im Moment noch eine Ausnahme dar. Die meisten 9V-Block-Akkus sind mit Kapazitäten von etwa 200 bis 300 Milliampere erhältlich.

Denken Sie auch gleich an das passende Ladegerät

Natürlich benötigen Sie auch ein passendes Ladegerät für 9V-Block-Akkus. Nicht alle gängigen Ladegeräte besitzen auch einen Ladeschacht für diese Akkusorte. Manche Ladegeräte besitzen zwar einen Ladeschacht für diese Akkusorte quasi als Zugabe. Oft hat dieser jedoch den Nachteil, dass die intelligente Ladeelektronik dieser Ladegeräte nur für die anderen Schächte funktioniert. Besser ist es daher, ein spezielles Ladegerät für 9V-Block-Akkus zu kaufen, um die maximale Kapazität auch möglichst lange nutzen zu können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.