Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack CR1620 (6620), Lithium-Knopfzelle, 3 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CR1620
CR1620
Artikel-Nr.:
     1039U-931948056
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
10er Pack CR1620 (6620), Lithium-Knopfzelle, 3 V

Lithium-Knopfzelle, 3 V

- VARTA Knopfbatterien 6620 sind ein Premium-Produkt in Markenqualität, das für elektronische Kleingeräte geeignet ist.

- Eignen sich für Garagenöffner, Autoschlüssel, Waagen und medizinische Geräte

- Die Knopfzelle CR1620 ist eine zuverlässige Stromquelle für den täglichen Gebrauch.

- Diese Knopzellenbatterie bietet Langlebigkeit und garantiert eine hohe Leistung.

- Eine hohe Energiedichte und ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese Lithium-Knopfzellen aus.

- Hochwertige Materialien sorgen für eine hohe Kapazität und Qualität

-

ANSI/NEDA-Name: 5009LC
IEC-Name: CR1620
max. Kapazität: 0.1 Ah
max. Kapazität: 70 mAh
Lagerfähigkeit: 5 Jahre
Spannung: 3 V
Durchmesser: 16 mm
Höhe: 2 mm
Herstellerbezeichnung: 6620, CR1620, CR-1620, DL1620
Modellbezeichnung: 6620
Gewicht: 1.2 g
wiederaufladbar: nein
Technologie: Lithium Batterie

Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3971
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,01*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,79*
€ 1,05*
3 Tage
21
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,07*
4 Tage
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,13*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,89*
€ 28,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,32*
€ 33,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,07*
€ 29,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,989* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030367
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
V23GA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.