Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 V Block/6HR61 (56722) Akku - 200 mAh, 1 Stk. Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
44036
44036
Artikel-Nr.:
     1039U-931944036
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     44036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
9 V Block/6HR61 (56722) Akku - 200 mAh, 1 Stk. Blister

VARTA Akku-Batterien 56722 sind besonders umweltfreundlich, da sie hunderte Male wiederaufladbar sind.Aufgrund der „Ready to Use“ Technologie sind die Batterien sofort einsatzbereit.Die wiederaufladbaren Blockbatterien sorgen für die Stromversorgung von Geräten des täglichen Bedarfs.Aufladbare Batterie eignen sich für schnurlose Telefone, Funkgeräte und Mikrofone.Die Ladung der 9-V-Blockbatterie ist auch noch nach 12 Monaten bis zu 75 % vorhanden, sofern sie nicht benutzt wurde.Die Akku-Batterien 6HR61 sind für alle gängigen Ladegeräte geeignet.Die Blockbatterien haben keinen Memory-Effekt, weshalb eine vollständige Entladung nicht notwendig ist.

Angebote (51)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 5,74*
1 Tag
15
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,72*
€ 5,75*
3 Tage
20
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,72*
€ 5,75*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,78*
€ 5,81*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,10*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 1,885*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 23,21*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,55*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,0525*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.