Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK VIGI C240 (4mm) 4MP Full-Color Dome Network Camera IP67 IK10 H.265+


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TP-LINK
TP-LINK
Artikel-Nr.:
     1039U-919946335717
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C240(4MM)
EAN/GTIN:
     4895252501094
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
TP-LINK VIGI C240 (4mm) 4MP Full-Color Dome Network Camera IP67 IK10 H.265+

TP-Link VIGI C240 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Kuppel - vandalismusresistent/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2560 x 1440 - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE

Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
pro Stück
€ 2,90*
ab € 45,16*
€ 58,87*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 44,96*
€ 58,88*
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 59,85*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,67*
€ 63,23*
Lager 1039
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 125,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,60*
€ 149,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,79*
€ 147,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,86*
€ 140,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,85*
€ 135,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 111,44*
€ 132,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 101,91*
€ 121,27
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 101,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.