Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-919946130850 Herst.-Nr.: U34E2M EAN/GTIN: 4038986110723 |
| |
|
| | |
| AOC U34E2M 86,36cm 34Zoll Monitor HDMI DisplayPort USB AOC Essential-line U34E2M/BK - LED-Monitor - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - mattschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, DQHD Monitor, SuperWide Monitor, UWQHD Monitor, UltraWide Monitor, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, aoc bildschirm, qhd monitor, bildschirm 34", AOC, U34E2M, 86, 36cm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 205,76* | € 231,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 206,11* | € 233,00* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 206,83* | € 233,01* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 207,59* | € 233,65* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 346,46* | € 383,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 346,46* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|