Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 86,0cm (34") U34E2M 21:09 2xHDMI+DP black 4ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC 86,0cm (34") U34E2M 21:09 2xHDMI+DP black 4ms
AOC 86,0cm (34") U34E2M 21:09 2xHDMI+DP black 4ms
Artikel-Nr.:
     832-414437
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     U34E2M
EAN/GTIN:
     4038986110723
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
WIDE QHD (WQHD)-AUFLÖSUNG
Mit 3440 x 1440 Auflösung bietet Wide Quad HD (WQHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die jedes Detail zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 21: 9 eignet sich ideal zum Ansehen von Filmen in einem großen Format oder um in ein spannendes Spiel einzutauchen, zudem bietet es mehr Platz, wenn es Zeit ist zu arbeiten. Echte 8-Bit-Farbe bietet eine breite Farbpalette für lebendige, natürlich wirkende Bilder.

VA-PANEL
VA-Panel (Vertical Alignment) liefert ein tieferes Schwarz und einen höheren Kontrast für besonders lebendige und helle Bilder.

100HZ BILDWIEDERHOLRATEN
Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 100 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.

HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten und Set-Top-Boxen unterstützt, welche das HDCP-Schutzsystem für digitale Inhalte beinhalten. Die HDMI 1.3-1.4b Versionen unterstützen bis zu 144 Hz Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p, wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei 1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K) unterstützen.

PICTURE BY PICTURE (PBP)
„Picture by Picture“ ist ein Merkmal, das Ihnen die gleichzeitige Nutzung mehrerer Quellen ermöglicht (z.B. von Ihrem Laptop und einem Desktop-PC), die auf demselben Bildschirm angezeigt werden. Die optimale Übersichtlichkeit sorgt für mehr Kontrolle und Effizienz, wenn Sie streamen, arbeiten oder spielen.

FLICKER FREE
Die AOC Flicker-Free Technologie nutzt ein DC (Gleichstrom) Panel mit Hintergrundbeleuchtung, das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und -ermüdungen werden auf ein Minimum reduziert, daher können Sie lange, intensive Spielsitzungen komfortabel genießen!

LOW BLUE LIGHT
Kurzwelliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen, ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen, was jedoch zu dunklen/gelblichen Bildern führt.

RAHMENLOSES DESIGN
Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.

ADAPTIVE SYNC
Adaptive Sync richtet die vertikale Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors an der von Ihrer GPU gelieferte Bildwiederholfrequenz aus und sorgt so für ein noch flüssigeres Gaming-Erlebnis, da Stottern, Reißen und Ruckeln der Bilder vermieden werden. Diese Funktion ist auch bei der Wiedergabe von Videos und anderen visuellen Medien nützlich, um eine reibungslose Unterhaltung zu gewährleisten.

VESA MOUNT
AOCs Ergo Base-Ständer bieten Vielseitigkeit, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit in einem Paket. Aber möchten Sie weiterhin Ihre Wandhalterung oder Mehrfachmonitor-Konfiguration mit Tischhalterungen einsetzen? VESA-Halterungen sorgen für maximale Flexibilität. Auf dem Kopf stehend, im Schwenkmodus, übereinander: befestigen Sie Ihren Monitor dank VESA-Halterung wo auch immer Sie es wünschen an Halterungen und Ständern von Drittanbietern.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
G
weight:
10.009 kg
height:
0.180 m
width:
0.500 m
depth:
0.940 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 205,17*
€ 233,47*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 206,20*
€ 234,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,34*
€ 234,95*
3 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,41*
€ 235,63*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,75*
€ 240,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.