Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-beschriftbares Ordner-Rückenschild, Format Schild (Art) lang/schmal, mit Griffloch


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PC-beschriftbares
PC-beschriftbares
Artikel-Nr.:
     1039H-984910012788
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16880015
EAN/GTIN:
     4002432330706
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
PC-beschriftbares Ordner-Rückenschild, Format Schild (Art) lang/schmal, mit Griffloch

Für für Standard- und Hartpappe-Ordner. Auf DIN-A4-Blättern mit Greifrand. Beschriftbar mit Laser-, InkjetInkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer. Einfache Positionierung, da größer als Originalrückenschild. Hohe Deck- und Klebkraft, lösungsmittelfrei.
bedruckbar mit Laser-, InkjetInkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer, Klebemasse lösungsmittelfrei ja, selbstklebend ja, Breite Schild 39mm, Höhe Schild 285mm, Anzahl Schilder 125

Eigenschaft: lang/schmal, mit Griffloch
Farbe: gelb

Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,27*
€ 19,44*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,28*
€ 19,45*
9 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,30*
€ 20,47*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 21,29*
€ 22,00*
Lager 1039
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,59*
€ 40,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,59*
€ 48,30
pro Paket
1 Paket enthält 125 Stück (€ 0,32472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 73,28*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,68*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,68*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,68*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,73*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,54*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.