Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek Dupont 2510-M Overall Tyvek® Classic (Typ 5 & 6), Grösse: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyvek
Tyvek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910271468
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     2510-M
EAN/GTIN:
     4005781251012
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Tyvek Dupont 2510-M Overall Tyvek® Classic (Typ 5 & 6), Grösse: M

Gummizug an Arm-, Beinabschluss und Taille · 2-Wege-Reißverschluss · Reißverschlussabdeckung · Antistatisch gemäß EN 1149-1 · Verschweißte Nähte

Normen: EN 13982-1, 13034, 1149-1 CAT III, Typ 5+6
Schutzklasse: CAT III, Typ 5 + 6
Material (Details): Tyvek® 1431N
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schutzanzug
Größe: M
Produkt-Art: Schutzanzug
Hersteller-Nr.: 2510-M
EAN: 4005781251012

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 16,27*
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 17,24*
2 Tage
1000
€ 4,99*
ab € 13,64*
€ 21,39*
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 21,46*
€ 29,80*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 22,57*
€ 30,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.