Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910252600 Herst.-Nr.: SJ3540/25 EAN/GTIN: 4054596271159 |
| |
|
| | |
| 3M 5925F/2533 5925F/2533 Doppelseitiges Klebeband Schwarz (L x B) 33m x 25mm 1St. Schwarz (L x B) 33 m x 25 mm 3M™ VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden. Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Pulverlacken · Sehr hohe Anpassungsfähigkeit · Erweiterte Design-Möglichkeiten · Schnelle und einfache Verbindungen · Reduzierte Nachbearbeitung · Senkung von Produktionskosten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband schwarz, klettband, klettband scotch, 04054596735682, 3M, 5925F/2533, 7100211822 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,50* | ab € 348,49* | € 395,17* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 355,665* | € 401,325* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 343,99* | € 410,59* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 381,69* | € 427,73* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 566,67* | € 630,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 17,17182* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|