Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TESA 04365-00001-01 Abdeckfolie Easy Cover® 4369 Transparent (L x B) 14m x 1.4m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA
TESA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910218174
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04365-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448182913
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
tesa abdeckfolie
abdeckfolie
TESA 04365-00001-01 Abdeckfolie Easy Cover® 4369 Transparent (L x B) 14m x 1.4m 1St.

2-in-1-Lösung: Oberflächenschutz und Abkleben
Für glatte und leicht strukturierte Untergründe
Flache und präzise Farb- und Lackierkanten
Für Airless-Anwendungen geeignet
6 Monate UV Beständigkeit im Innenbereich bzw. 2 Monate im Außenbereich
Inklusive tesa Pra?zisionskrepp® 4335

Easy Cover® Präzision 4365 ist eine Kombination aus einer lichtdurchlässigen und anschmiegsamen HDPE-Folie mit tesa Präzisionskrepp® 4334 PLUS. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist beständig gegen alle Farben und ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 6 Monaten im Innenbereich und kurzzeitig 2 Monaten im Außenbereich. Die geprägte Abdeckfolie verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten. Sichert extra scharfe flache Farb- und Lackkanten.

Kategorie: Abdeckfolie
Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar + Für Innen- und Außenanwendung geeignet + UV-Beständig
Breite: 1.4 m
Dicke: 0.09 mm
Reißkraft: 30 N/10 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Klebertyp: Acrylat
Trägermaterial: Washi Papier
Serie: tesa Easy Cover® 4369
Typ: 04365-00001-01
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 14 m
Produkt-Art: Abdeckfolie
Hersteller-Nr.: 04365-00001-01
EAN: 4042448182913

Weitere Suchbegriffe: 4042448182913, tesa, 04365-00001-01, abklebepapier, kreppband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 18,08*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 18,09*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 20,02*
€ 27,21*
€ 3,50*
ab € 26,15*
€ 35,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
1 Stück enthält 14 Meter (ab € 1,43* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
05287-00000-02
ab € 2,26*
Sonstiges
tesa
05288-00500-06
ab € 3,64*
Sonstiges
tesa
56261-00000-00
ab € 4,32*
Sonstiges
tesa
56270-00000-00
ab € 2,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.