| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1225302-BP Herst.-Nr.: 04365-00001-01 EAN/GTIN: 4042448182913 |
| |
|
| | |
| tesa 04365-00001-01 Abdeckfolie tesa Easy Cover® 4369 Transparent (L x B) 14 m x 1.4 m 1 St.
tesa Easy Cover® 4365 Präzision - Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsschritt
2-in-1-Lösung: Oberflächenschutz und Abkleben Für glatte und leicht strukturierte Untergründe Flache und präzise Farb- und Lackierkanten Für Airless-Anwendungen geeignet 6 Monate UV Beständigkeit im Innenbereich bzw. 2 Monate im Außenbereich Inklusive tesa Präzisionskrepp® 4335
Easy Cover® Präzision 4365 ist eine Kombination aus einer lichtdurchlässigen und anschmiegsamen HDPE-Folie mit tesa Präzisionskrepp® 4334 PLUS. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist beständig gegen alle Farben und ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 6 Monaten im Innenbereich und kurzzeitig 2 Monaten im Außenbereich. Die geprägte Abdeckfolie verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten. Sichert extra scharfe flache Farb- und Lackkanten.
Technische Daten: Dicke: 0.09 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar,Für Innen- und Außenanwendung geeignet,UV-Beständig · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 1.4 m · Produktabmessung, Länge: 14 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa Easy Cover® 4369 · Trägermaterial (Details): Washi Papier
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 14 m x 1.4 m | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 14 m | Produktabmessung, Breite: | 1.4 m | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Rückstandsfrei entfernbar | Für Innen- und Außenanwendung geeignet | UV-Beständig | Klebertyp: | Acrylat | Serie (Klebebänder): | tesa Easy Cover® 4369 | Typ (Hersteller-Typ): | 04365-00001-01 | Trägermaterial (Details): | Washi Papier | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Dicke: | 0.09 mm | Produkt-Art: | Abdeckfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4042448182913, tesa, 04365-00001-01, abklebepapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,79* | € 18,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,54* | € 18,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,99* | € 28,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,36* | € 35,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|