|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7081222 Herst.-Nr.: 29039C104AR EAN/GTIN: 4016138993325 |
|
|
|  |  |
 | Mit diesem Adapter können Sie USB 3.0-Geräte mit dem Computer verbinden. Der Stecker ist besonders bei beengten Platzverhältnissen sehr vorteilhaft, falls die bereits vorhandene USB Buchse nur schwer zugänglich ist. Schnell können Sie z. B. USB-Sticks an-und abstecken. Außerdem können Sie das eingesteckte Gerät mit einer Hand entfernen und müssen das Hauptgerät nicht mit der anderen Hand festhalten. Renkforce - USB-Adapter - USB Typ A (M) links abgewinkelt zu USB Typ A (W) - USB 3.0 - 5 V - 0.9 A - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Adapter |  | Farbe | Schwarz |  | Bewertete Stromstärke | 0.9 A |  | Bewertete Spannung | 5 V | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 / USB 3.0, RoHS, REACH | Konnektivität | Anschluss | 9-poliger USB Typ A - männlich - 90° nach links abgewinkelt |  | Stecker (zweites Ende) | 9-poliger USB Typ A - weiblich |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |