Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Treiber Konstantspannung, Konstantstrom 153.6W 3.2A 48 V/DC 3 in 1 Dimmer Funktion, Montage auf entflammbaren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910193139
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-48B
EAN/GTIN:
     4021087060745
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Mean Well LED-Treiber Konstantspannung, Konstantstrom 153.6W 3.2A 48 V/DC 3 in 1 Dimmer Funktion, Montage auf entflammbaren

Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer) · Konstantstrom, Konstantspannung · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · für LED-Beleuchtungsanwendungen · SELV Konform

Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer) · Konstantstrom, Konstantspannung · unabhängiges Betriebsgerät · Weitbereichseingang · Metallgehäuse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis

Herstellerfarbe: Metall
Ausgangsstrom (max.): 3.2 A
Prüfzeichen: MM, SELV, UL, TÜV, CB, CE
Schutzklasse: I
Anzahl Eingänge: 1 x
LED-Treiber-Besonderheiten: 3 in 1 Dimmer Funktion + Montage auf entflammbaren Oberflächen + Möbelzulassung + Outdoor + PFC-Schaltkreis + dimmbar + Überlastschutz + Überspannung
Farbe: grau
Schutzart: IP67
Gewicht: 1150 g
Min. Temperatur: -40 °C
Länge (Tiefe): 228 mm
Typ: getaktet
Betriebsspannung: 230 + 115 V/AC
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Eingangsspannung (min.): 90 + 127 V/DC
Max. Temperatur: +80 °C
Anzahl Ausgänge: 1 x
Leistung (max.): 153.6 W
Höhe: 38.8 mm
Leistungsbereich: 153.6 W (max)
Ausführung: Konstantspannung + Konstantstrom
Ausgangsspannung (max.): 48 V/DC
Produkt-Art: LED-Treiber
Eingangsspannung (max.): 305 + 431 V/DC
Breite: 68 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Kategorie: LED-Treiber
Hersteller-Nr.: HLG-150H-48B
EAN: 4021087060745
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert/CV oder stromstabilisiert/CC)
Je nach angeschlossenem LED- Leuchtmittel (Konstantstrom oder Konstantspannung) passt sich der

Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, mean well led treiber, led treiber, 4021087060745, Mean Well, HLG-150H-48B, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,86*
€ 57,43*
4 Tage
19
€ 6,00*
ab € 44,53*
€ 59,06*
€ 5,90*
ab € 42,38*
€ 63,04*
12 Tage
7
€ 4,90*
ab € 52,25*
€ 71,25*
Lager 1039
46
Frei Haus
ab € 90,42*
€ 113,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12
ab € 41,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12A
ab € 34,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12B
ab € 36,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24
ab € 36,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24A
ab € 36,10*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24B
ab € 35,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36B
ab € 42,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-42B
ab € 42,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-48A
ab € 41,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-48AB
ab € 79,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.