Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-150H-48A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-150H-48A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-150H-48A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36607970
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12
ab € 41,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12A
ab € 34,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12B
ab € 36,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24
ab € 36,53*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24A
ab € 35,85*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24B
ab € 35,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36B
ab € 42,48*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-42B
ab € 42,17*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-48AB
ab € 78,99*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-48B
ab € 41,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.