Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 68 x 51 x 2.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY
DISPLAY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182583
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADOGL128W-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 68 x 51 x 2.8mm

Grafikdisplay der DOG-Serie mit 128x64 Pixel. Flaches COG-Display in FSTN schwarz-weiß mit SPI-Interface für single supply 3,3V. Mit Pins für direkte Platinenmontage (Raster 2,54mm). Inkl. Kontroller ST7565. Auch in diversen Farben und Ausführungen lieferbar. Die Beleuchtung wird separat dazu bestellt.

Kategorie: LCD-Display
Betriebsspannungsbereich: 3.30 V/DC (min)
Max. Stromaufnahme: 15 mA
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Betriebsspannung min.: 3.30 V/DC
Länge (Tiefe): 2.8 mm
Höhe: 51 mm
Produkt-Art: LCD-Display
Breite: 68 mm
Max. Temperatur: 70 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Hersteller-Nr.: EADOGL128W-6
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADOGL128W-6, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,17*
€ 26,25*
€ 8,95*
ab € 18,29*
€ 26,26*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 20,79*
€ 29,66*
€ 6,90*
ab € 17,70*
€ 30,77*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 42,79*
€ 56,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,52*
Zubehör
Display Visions
EA LED68x51-W
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.