Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack LogiLink CA0020 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenbuchse 3.5mm - 2x Klinkenstecker 3.5 mm] Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180466
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA0020
EAN/GTIN:
     4052792028805
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
3er Pack LogiLink CA0020 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenbuchse 3.5mm - 2x Klinkenstecker 3.5 mm] Schwarz 1St./Pack

Geeignet zum Verbinden von Headsets mit Tablets, Notebooks oder PCs
Anschluss 1: 4-Pin 3,5 mm Stereo Buchse
Anschluss 2: 2x 3-Pin Stereo Stecker
Vergoldete Kontakte
Kunststoffgehäuse
Kabellänge: 15 cm
Farbe: Schwarz

Der Audio Klinken Adapter von LogiLink ist geeignet zum Verbinden von Headsets mit Notebooks oder PCs. Schließen Sie Ihr Headset über den 4-Pin 3,5 mm Stereo Buchse an und erhalten zwei 3-Pin Stecker, die Sie mit den Notbook/PC verbinden können.

Kabel-Art: Audio Adapter
Anschluss-Typ: Klinke
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Klinkenbuchse 3.5 mm
Anschluss B Anzahl: 2 x
Anschluss B: Klinkenstecker 3.5 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Besonderheiten: Farbcodiert
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Adapter
Produkt-Art: Audio Adapter
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: CA0020
EAN: 4052792028805

Lieferumfang:

1x Audio Adapter

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,57*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 2,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,75*
€ 2,71*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 3,17*
Lager 1039
56
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,34*
€ 13,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,11334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.