Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele Überwachungsrelais 1 Wechsler E3TF01 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tele
Tele
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170552
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     1341600
EAN/GTIN:
     9008662005129
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Tele Überwachungsrelais 1 Wechsler E3TF01 1St.

Aufgrund ihrer präzisen Erfassung von Kenngrößen sichern die ENYA Überwachungsrelais die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Anlagen und Maschinen. Diese Serie deckt alle Funktionen, angefangen von Strom- und Spannungsüberwachung bis hin zur Temperatur-, Füllstand- und Phasenüberwachung ab.
Kurzbeschreibung E3TF01:
Auslösegerät für Temperaturüberwachung der Motorwicklung mit max. 6 PTC-Sensoren · Kurzschlussüberwachung des Thermistorkreises über die Klemmen wählbar · Optionale Auswertung eines Thermokontaktes · Bemessungsisloationsspannung des Fühlerkreises bis 690 V · Integrierte Testfunktion · Versorgungsspannung 230 V/AC.

Kategorie: Überwachungsrelais
Typ: E3TF01
Funktionen: Temperaturüberwachung
Betriebsspannung: 230 V/AC
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Temperaturbereich: -25 - +55 °C
Breite: 35 mm
Höhe: 87 mm
Länge (Tiefe): 63 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Überwachungsrelais
Klemm-Anschluss: max. 4 mm²
Hersteller-Nr.: 1341600
EAN: 9008662005129
Anzeige (LED) von Versorgungsspannung, Relaisstellung und Fehler
Überspannungkategorie: III
Bemessungsstoß-Spannung 4 kV/6 kV
Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff, Schutzart IP40
Befestigung: Profilschiene TS 35
Berührungsschutz: Schutzart IP20, nach VBG 4

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,50*
€ 79,32*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,18*
€ 79,34*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 84,62*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 75,92*
€ 95,55*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 122,41*
€ 148,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.