Überwachungsrelais für 1- und 3-Phasennetze Funktionen: Spannungsüberwachung mit einstellbaren Schwellwerten/einstellbare Auslöseverzögerung/Überwachung von Phasenausfall; Phasenfolge u. Asymmetrie...
Überwachungsrelais für 3-Phasennetze Absicherung: 5 A flink Funktionen: Unterspannungsüberwachung (UNDER)/Unterspannungs- und Phasenfolgeüberwachung (UNDER+SEQ)/Überwachung des Bereiches zwischen S...
3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau, mit oder ohne N-Leiter-Überwachung (wählbar), Messbereich 300 - 480 V AC, 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Überwachung von: Über- und Unter...
Überwachungsrelais 2 Wechsler tele G2PF400VS02 1 St. Serie GAMMA - Überwachungsrelais Großer Klemmenraum mit unverlierbaren Klemmen Potentiometer bündig in der Front Flexible Spannungsversorgung üb...
3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau 400 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgCdO, Kontaktespannung 250 V AC, max. Kontaktspannung 400 V AC, Kontaktmater...
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5514-1BR20 PH.FOL. PH.AUSF.3X160-690V SCHR Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3 x 160 bis ...
Überwachungsrelais Funktionen: Unterspannungs-/Überspannungsschutz für 1- und 3-phasige Systeme Zeitfunktionen: Einschalt-/Auslöse-/Ansprechverzögerung Weitere Funktionen: Alarmanzeige; Reset Analo...
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5514-2BR20 PH.FOL.PH.AUSF.3X160-690V FEDER Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3 x 160 bis ...