Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL50 2F CO/BL/50/A/024 Gelb Dauerlicht, Blitzlicht 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ComPro
ComPro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169253
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO/BL/50/A/024
EAN/GTIN:
     4051455016005
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL50 2F CO/BL/50/A/024 Gelb Dauerlicht, Blitzlicht 24 V/DC, 24 V/AC

Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Funktionen (u.a. Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt) individuell auswählbar. Erhältlich sind die Blitzleuchten in drei verschiedenen Größen von der 12 LED-Variante BL50 über die 24 LED-Variante BL70 bis hin zur leuchtstarken 48 LED-Variante BL90 sowie in den drei unterschiedlichen Farben rot, gelb und grün. Die robuste Konstruktion dieser LED-Blitzleuchte gewährleistet die Schutzklasse IP65. Durch ihre einfache Installation ist die Blitzleuchte flexibel einsetzbar.

Robuste Konstruktion · Einfache Installation · Hohe Effizienz · Flexible Einsatzmöglichkeiten · Beliebige Kombination · Optimale Ausleuchtung.

Kategorie: Signalleuchte
Serie: BL 50
Betriebsspannung: 24 + 24 V/AC
Max. Stromaufnahme: 45 mA
Leuchtfarbe: Gelb
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 61.8 mm
Höhe: 62.8 mm
Besonderheiten: LED
Schutzart: IP65
Signal-Typ: Dauerlicht + Blitzlicht
Herstellerfarbe: Gelb
Typ: Blitzleuchte BL50 2F
Ausführung: 2 Funktionen
Anwendungsbereich: Dauerlicht, Blitzlicht
Farbe: gelb
Produkt-Art: Signalleuchte
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Hersteller-Nr.: CO/BL/50/A/024
EAN: 4051455016005
Betriebsspannungsbereich: 12 bis 24 V/DC
Forderhöhe: 0,9 - 2,8 m
Förderleistung: 900 - 1500 l/h

Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, 24 v led alarmlicht, alarmlicht 24v, led dauerleuchte, 4051455016005, ComPro, CO/BL/50/A/024, Blitzleuchte BL50 2F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,14*
€ 60,35*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 60,37*
Lager 1039
26
Frei Haus
ab € 89,17*
€ 113,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Compro
CO/BL/50/WM
ab € 9,76*
Sonstiges
Compro
CO/BL/MF
ab € 35,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.