Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro CO/BL/MF Signalgeber Standfuß Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585739-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO/BL/MF
EAN/GTIN:
     4051455016180
Suchbegriffe:
4051455016180
ComPro
CO/BL/MF
ComPro CO/BL/MF Signalgeber Standfuß Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie BL

Magnetfuß für BL

Magnetfuß für BL-Serie.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Serie (Signaltechnik): Signalelement Serie BL · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 80 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
80 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Marke:
ComPro
Farbe:
schwarz
Passend für Serie (Signaltechnik):
Signalelement Serie BL
Typ (Hersteller-Typ):
CO/BL/MF
Produkt-Art:
Signalgeber Standfuß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,44*
€ 48,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,08*
€ 48,99*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 73,12*
€ 93,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.