Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro CO/BL/50/WM Signalgeber Montagewinkel Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie BL50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585726-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO/BL/50/WM
EAN/GTIN:
     4016138625257
Suchbegriffe:
ComPro
CO/BL/50/WM
Montagewinkel für BL50

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Serie (Signaltechnik): Signalelement Serie BL50 · Produkt-Art: Signalgeber Montagewinkel · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Typ (Hersteller-Typ): CO/BL/50/WM

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 67 x 54 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
ComPro
Farbe:
schwarz
Passend für Serie (Signaltechnik):
Signalelement Serie BL50
Typ (Hersteller-Typ):
CO/BL/50/WM
Produkt-Art:
Signalgeber Montagewinkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 14,71*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,72*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 21,67*
€ 30,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.