Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Mini-B Stecker 1.50m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon
Canon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164927
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9370A001
EAN/GTIN:
     4960999209906
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Canon USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Mini-B Stecker 1.50m Weiß

Zur Übertragung von Bildern und Videos von Ihrer Kamera auf Ihren PC oder Mac über USB. Kabellänge 1,5 m.
Canon IFC-400PCU USB Kabel, passend für Canon A400, A310, A 95, A80, A70, A75, A60, S70, S50, G5, Pro1IS, Pro 1, IXUS 30, IXUS 40, IXUS 1000 HS, Powershot SX410.

Produkt-Art: USB-Kabel
Anschluss-Typ: USB
Spezifikation: USB 2.0
Anschluss A Anzahl: 1 x
Verbindungsart: USB-A auf USB-Mini-B
Anschluss A: USB 2.0 Stecker Mini-B
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschlüsse: USB-A Stecker + USB-Mini-B Stecker
Anschluss B: USB 2.0 Stecker A
Kabellänge: 1.50 m
Herstellerfarbe: Weiß
Stecker-Ausführung: gerade
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: weiß
Kabel-Form: rund
Hersteller-Nr.: 9370A001
EAN: 4960999209906
Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, usb kabel typ-a weiss, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 13803038361, Canon, 9370A001, IFC-400PCU USB-Kabel, usb host kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 16,27*
€ 22,81*
€ 4,00*
ab € 16,86*
€ 24,47*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 31,62*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 34,82*
€ 46,72*
€ 3,50*
ab € 38,00*
€ 50,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.