Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Mini-B Stecker 1.50 m Weiß 9370A001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1077923-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9370A001
EAN/GTIN:
     4960999209906
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Canon USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker 1.50 m Weiß 9370A001

Canon IFC-400PCU USB-Kabel

Zur Übertragung von Bildern und Videos von Ihrer Kamera auf Ihren PC oder Mac über USB. Kabellänge 1,5 m.
Canon IFC-400PCU USB Kabel, passend für Canon A400, A310, A 95, A80, A70, A75, A60, S70, S50, G5, Pro1IS, Pro 1, IXUS 30, IXUS 40, IXUS 1000 HS, Powershot SX410.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Mini-B

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker Mini-B
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker A
Marke:
Canon
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Mini-B Stecker
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Mini-B
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, usb kabel typ-a weiss, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 13803038361, Canon, 9370A001, IFC-400PCU USB-Kabel, usb host kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,20*
€ 22,75*
€ 4,00*
ab € 16,92*
€ 24,40*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 33,07*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 36,05*
€ 48,35*
€ 3,50*
ab € 47,52*
€ 62,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.