Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Cable USB 1.5m IFC-400PCU 1,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Cable USB 1.5m IFC-400PCU 1,5 m Weiß
Canon Cable USB 1.5m IFC-400PCU 1,5 m Weiß
Canon Cable USB 1.5m IFC-400PCU 1,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     752-642878
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9370A001
EAN/GTIN:
     4960999209906
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb anschlusskabel
Mit diesem 1,5 m langen USB-Kabel können Sie zur schnellen Übertragung von Fotos Ihre Digitalkamera an einen PC oder Drucker anschließen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
57 g
Stecker:
4 PIN USB Type A - male, 4 PIN USB Type B - male
Kabellänge:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: datenkabel firewire, IEEE 1394 kabel, firewire leitungen, digitalanschlusskabel, videoübertragungskabel, firewire verbindungsleitungen, firewire schnittstellenkabel, 1394 kabel, multimediaanschlusskabel, highspeed-datenkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
€ 4,90*
ab € 15,98*
€ 22,21*
€ 4,95*
ab € 17,29*
€ 24,78*
€ 6,95*
ab € 18,73*
€ 25,93*
2 Tage
1
€ 10,00*
ab € 21,32*
€ 29,24*
€ 6,90*
ab € 26,21*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.