Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann by Eaton KTK 10A Feinsicherung (Ø x L) 10.3mm x 38mm 10A 600V Superflink -FF- Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussmann
Bussmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161501
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     KTK 10 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Bussmann by Eaton KTK 10A Feinsicherung (Ø x L) 10.3mm x 38mm 10A 600V Superflink -FF- Inhalt 1St.

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 600 V
Nennstrom: 10 A
Schaltvermögen: 600 V~
Trenn-Schaltstrom: 100000 A
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF-
Sicherungsaufbau: Keramikrohr
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10.3 mm
Produkt-Art: Feinsicherung
Typ: KTK 10 A
Länge (Tiefe): 38 mm
Hersteller-Nr.: KTK10A
EAN: - - - - - - - - -
Batteriefach für eine 9 V Block- oder 2 x 1, 5 V Mignon-Batterien.

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung superflink, hh sicherung, cooper bussmann feinsicherung, Bussmann by Eaton, KTK 10 A, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 13,65*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,67*
Lager 1039
59
€ 6,99*
ab € 20,09*
€ 27,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
CQ 215
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.